Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopf, 6 mm, Kunststoff, schwarz, Ø 20 mm, H 16 mm, A3120069


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehknopf, 6 mm, Kunststoff, schwarz, Ø 20 mm, H 16 mm, A3120069
Drehknopf, 6 mm, Kunststoff, schwarz, Ø 20 mm, H 16 mm, A3120069
Artikel-Nr.:
     4502-26H244
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A3120069
EAN/GTIN:
     4099889345346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
okw drehknopf schwarz
Drehknopf, A3120069, OKW Der A3120069 Drehknopf ist passend für Drehpotentiometer mit runden Wellenenden nach DIN 41591. Spannzangensystem für bequeme Knopfmontage von vorne. Achsbohrung abgestuft.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehknopf
Befestigungsart:
Spannzangenbefestigung
Durchmesser:
20 mm
Farbe:
schwarz
Für Achsdurchmesser:
6 mm
Höhe:
16 mm
Markierung:
Nein
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.007 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf schwarz, Einstellknopf
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 2,24*
€ 3,95*
1
€ 5,90*
ab € 2,41*
€ 4,34*
2 Tage
9
1
€ 5,95*
ab € 2,54*
€ 4,77*
1
€ 8,95*
ab € 5,62*
€ 8,40*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A4420010
ab € 1,29*
Zubehör
OKW
A3220004
ab € 0,96*
Zubehör
OKW
A3220005
ab € 0,96*
Zubehör
OKW
A3220006
ab € 0,42*
Zubehör
OKW
A3220007
ab € 0,68*
Zubehör
OKW
A4420001
ab € 0,80*
Zubehör
OKW
A4420060
ab € 1,36*
Zubehör
OKW
A6210009
ab € 1,36*
Zubehör
OKW
A3220009
ab € 0,65*
Zubehör
OKW
A6020019
ab € 2,20*
Zubehör
k.A.
62.07.009
ab € 2,94*
Zubehör
OKW
A6300000
ab € 235,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.