Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopf, 6 mm, Kunststoff, schwarz, Ø 23 mm, H 16 mm, A3023069


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehknopf, 6 mm, Kunststoff, schwarz, Ø 23 mm, H 16 mm, A3023069
Drehknopf, 6 mm, Kunststoff, schwarz, Ø 23 mm, H 16 mm, A3023069
Drehknopf, 6 mm, Kunststoff, schwarz, Ø 23 mm, H 16 mm, A3023069
Artikel-Nr.:
     4502-26H268
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A3023069
EAN/GTIN:
     4099889345360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
okw drehknopf schwarz
Drehknopf, A3023069, OKW Der A3023069 Drehknopf ist passend für Drehpotentiometer mit runden Wellenenden nach DIN 41591. Spannzangensystem für bequeme Knopfmontage von vorne. Achsbohrung abgestuft.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehknopf
Befestigungsart:
Spannzangenbefestigung
Durchmesser:
23 mm
Farbe:
schwarz
Für Achsdurchmesser:
6 mm
Höhe:
16 mm
Markierung:
Nein
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00012 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf schwarz, Einstellknopf
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,38*
€ 5,31*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,50*
€ 5,32*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,53*
7 Tage
15
€ 6,99*
ab € 7,86*
€ 11,43*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A3223006
ab € 0,69*
Zubehör
OKW
A3223009
ab € 0,69*
Zubehör
OKW
A3223003
ab € 0,83*
Zubehör
OKW
A3223004
ab € 1,06*
Zubehör
OKW
A3223011
ab € 1,25*
Zubehör
OKW
A3320003
ab € 0,78*
Zubehör
OKW
A3320004
ab € 0,78*
Zubehör
OKW
A3320009
ab € 0,78*
Zubehör
OKW
A3223005
ab € 0,83*
Zubehör
OKW
A3223007
ab € 0,69*
Zubehör
OKW
A3320005
ab € 0,70*
Zubehör
OKW
A3320007
ab € 0,67*
Zubehör
OKW
A6210009
ab € 1,36*
Zubehör
k.A.
62.07.009
ab € 2,94*
Zubehör
OKW
A6300000
ab € 235,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.