Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontkappe, mit Strich, kieselgrau, KKS, für Drehknöpfe Gr. 16, A4116107


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontkappe, mit Strich, kieselgrau, KKS, für Drehknöpfe Gr. 16, A4116107
Frontkappe, mit Strich, kieselgrau, KKS, für Drehknöpfe Gr. 16, A4116107
Artikel-Nr.:
     4502-26H405
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A4116107
EAN/GTIN:
     4099889348712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
drehknopf
Frontkappen mit Strich Gr. 16 dazu Typ 4116. Als gleichzeitige Abdeckung der Spannzangenbefestigung; Maße: a 13,5, b 11,2, c 4,0 mm. Technische Merkmale (Typ, Farbe, Achsendurchmesser (Ad)): 107, kieselgrau, RAL 7032
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Strich, kieselgrau, KKS
Geeignet für:
Drehknöpfe Gr. 16
Zubehörart:
Frontkappe
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.2 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Frontkappe, Knopf, Einstellknopf, Knopf-Zubehör, Zubehör für Knopf
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,76*
€ 1,16*
2
€ 6,90*
ab € 0,68*
€ 1,17*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.