Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandssortiment, 1 %, 50 1/K, CBR-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandssortiment, 1 %, 50 1/K, CBR-14
Widerstandssortiment, 1 %, 50 1/K, CBR-14
Artikel-Nr.:
     4502-27E195
Hersteller:
     Nova
Herst.-Nr.:
     CBR-14
EAN/GTIN:
     4099879762368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstandszubehör
Abbildung kann abweichen. Lieferung als 6 Flachpackungen (Flaps) im Ordner CCO-70, Labor-Sortimente mit Widerständen Typ Nova Comp-Cards SBR/SMR/CBR/CCR/VIT. In tiefgezogenen PVC-Flachpackungen mit transparentem Einrastdeckel und Lochungen für die Aufnahme in Ringordnern, die nach den Widerstands-Sortimenten beschrieben sind. Mit 3080 Stück Metallschicht-Widerständen 0,6 Watt Typ CBR-14. Fabrikat: Vishay/Beyschlag, Type: MBB 0207-50, Baugröße: 0207, D 2,5 x 6,3 mm, Belastbarkeit: 0,6 W bei +70 °C, Toleranz: ±1,0 %/TK 50, Anschlüsse: axial, Inhalt: 3080 Stück bedarfsgerecht zusammengestellt in 144 Werten der IEC-Reihen E12/E24 von 1R0 bis 10M, Lieferform: 6 Flachpackungen (Flaps) in 1 Ordner CCO-70 (318 x 260 x 70 mm). Typ: CBR-14, Sortiment
Weitere Informationen:
Bauform:
axial 0207
Leistungsbereich:
0,6 W
Montage:
THT
Temperaturkoeffizient:
±50 ppm/°C
Toleranz:
±1 %
Widerstandswerte:
1 Ω bis 10 MΩ
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.12316 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Metallschichtwiderstand, Widerstandssortiment, Sortiment
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 230,85*
€ 292,28*
pro Stück
Frei Haus
ab € 239,58*
€ 299,55*
Lager 4502
pro Stück
Frei Haus
ab € 337,41*
€ 394,87*
2 Tage
4
pro Satz
Frei Haus
ab € 215,65*
€ 418,01*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,87*
€ 469,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,71*
€ 451,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,13*
€ 426,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,03*
€ 416,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,41*
€ 401,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nova
CCO-70
€ 24,80*
Zubehör
Nova
CCO-50
€ 26,82*
Zubehör
Würth Elektronik
742791
€ 139,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.