Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopf, 6 mm, Kunststoff, grau, Ø 23 mm, H 15 mm, A2523068


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehknopf, 6 mm, Kunststoff, grau, Ø 23 mm, H 15 mm, A2523068
Drehknopf, 6 mm, Kunststoff, grau, Ø 23 mm, H 15 mm, A2523068
Artikel-Nr.:
     4502-27H120
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A2523068
EAN/GTIN:
     4099889345544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf
Lieferung ohne Frontkappen und Pfeil- oder Knopfendscheiben, bitte separat bestellen, Rundknopf, A2523068, OKW Der A2523068 Rundknopf ist geeignet für Drehpotentiometer mit runden Wellenenden nach DIN 41591. Spannzangensystem für eine bequeme Montage des Knopfes von vorne und eine leichte Justierung. Achsbohrung durchgehend.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehknopf
Befestigungsart:
Spannzangenbefestigung
Durchmesser:
23 mm
Farbe:
grau
Für Achsdurchmesser:
6 mm
Höhe:
15 mm
Markierung:
Nein
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00692 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Knopf, Einstellknopf
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,32*
€ 3,77*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,53*
€ 3,78*
1
€ 6,90*
ab € 2,57*
€ 4,41*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 5,76*
7 Tage
3
2
€ 6,99*
ab € 8,54*
€ 12,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A4223002
ab € 0,288*
Zubehör
OKW
A6023019
ab € 1,84*
Zubehör
OKW
A4123007
ab € 0,33*
Zubehör
OKW
A4123006
ab € 0,33*
Zubehör
OKW
A4123004
ab € 0,34*
Zubehör
OKW
A4123105
ab € 0,70*
Zubehör
OKW
A4123002
ab € 0,33*
Zubehör
OKW
A6600064
ab € 0,77*
Zubehör
OKW
A4123106
ab € 1,13*
Zubehör
OKW
A6403005
ab € 6,56*
Zubehör
OKW
A4123000
ab € 0,28*
Zubehör
OKW
A4123008
ab € 0,308*
Zubehör
OKW
A4123100
ab € 0,64*
Zubehör
OKW
A4123102
ab € 0,64*
Zubehör
OKW
A4223000
ab € 0,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.