| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-27H750 Herst.-Nr.: A4423060 EAN/GTIN: 4099889349245 |
| | |
|
| | |
| Skalenscheiben Typ OKW 44. Für Kombiknöpfe und COM-KNOBS, glasklar. Technische Merkmale (Typ, für Knopfgröße, Ausführung, Maße (a, b, c)): A 4423060, 23 mm, 1 bis 10, 270°, a 40, b 16,3, c 1,3 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1-10, 270° | Geeignet für: | Drehknöpfe Gr. 23 | Zubehörart: | Skalenscheibe | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0014 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Scheibe, Skalenscheibe, Knopf, Einstellknopf, Trafo-Zubehör, Transformatoren-Zubehör, Skala, Knopf-Zubehör, Zubehör für Knopf, Stromversorgung, Netztransformator, Trafo, Transformator, Zubehör für Stromversorgung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 1,48* | € 2,42* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,46* | € 2,44* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,01* | € 3,23* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 4,61* | € 6,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|