Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopf, 6 mm, Kunststoff, schwarz, Ø 31 mm, H 15 mm, A2631060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehknopf, 6 mm, Kunststoff, schwarz, Ø 31 mm, H 15 mm, A2631060
Drehknopf, 6 mm, Kunststoff, schwarz, Ø 31 mm, H 15 mm, A2631060
Artikel-Nr.:
     4502-27H850
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A2631060
EAN/GTIN:
     4099889345612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
okw drehknopf schwarz
Lieferung ohne Frontkappen und Pfeil- oder Knopfendscheiben, bitte separat bestellen, Rundknopf, A2631060, OKW Der A2631060 Rundknopf ist geeignet für Drehpotentiometer mit runden Wellenenden nach DIN 41591. Spannzangensystem für eine bequeme Montage des Knopfes von vorne und eine leichte Justierung. Achsbohrung durchgehend. Strich ist weiß.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehknopf
Befestigungsart:
Spannzangenbefestigung
Durchmesser:
31 mm
Farbe:
schwarz
Für Achsdurchmesser:
6 mm
Höhe:
15 mm
Markierung:
Ja
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00827 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf schwarz, Einstellknopf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,81*
€ 5,89*
€ 6,90*
ab € 3,30*
€ 5,91*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,07*
€ 6,45*
2 Tage
46
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,50*
7 Tage
46
€ 6,99*
ab € 9,59*
€ 13,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A4231002
ab € 0,37*
Zubehör
OKW
A4231000
ab € 0,37*
Zubehör
OKW
A4131006
ab € 0,42*
Zubehör
OKW
A6600064
ab € 0,78*
Zubehör
OKW
A4131102
ab € 0,87*
Zubehör
OKW
A4131108
ab € 0,96*
Zubehör
OKW
A4131005
ab € 5,62*
Zubehör
OKW
A4131007
ab € 5,75*
Zubehör
OKW
A6403005
ab € 6,19*
Zubehör
OKW
A4131000
ab € 0,39*
Zubehör
OKW
A4131002
ab € 0,40*
Zubehör
OKW
A4131008
ab € 0,34*
Zubehör
OKW
A4131100
ab € 0,79*
Zubehör
OKW
A4231008
ab € 0,30*
Zubehör
OKW
A6210009
ab € 1,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.