Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Näherungsschalter
>
Artikel
Näherungsschalter, Aufbaumontage, 1 Wechsler, 20 W, 175 V (DC), 0.5 A, Erfassung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-30G2442
Hersteller:
Standex Electronics
Herst.-Nr.:
MK04-1C90C-500W
EAN/GTIN:
4099889448658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
näherungsschalter 24vdc
näherungsschalter
Näherungsschalter mit Reedkontakten Typ Standex-Meder MK04-1B90C/1C90C-500W. Kontakt: Öffner oder Wechsler, Schaltleistung: 20 W, Schaltspannung: 175 VDC, Schaltstrom: 0,5 A, Transportstrom: 1,0 A, Kontaktwiderstand: 150 m Ohm, Durchbruchspannung: 200 VDC, Anzugserregung (Kontakt unbearbeitet): 15 bis 20 AW, Anschluss: Öffner/Flachbandkabel 2 x 0,14 mm², Wechsler/Rundkabel 3 x 0,14 mm², 500 mm lang. Der Sensor ist mit PU vergossen. Technische Merkmale (Typ, Kabellänge): MK04-1C90C-500W, Schalter m. Wechsler-Kontakt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Ausführung:
Reedsensor
Erfassungsbereich:
20 mm
Länge:
23 mm
Montage:
Aufbaumontage
Schaltfunktion:
1 Wechsler
Schaltleistung:
20 W
Schaltspannung (DC):
175 V
Schaltstrom:
0.5 A
Kontaktwiderstand:
150 mΩ
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0097 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Sensoren
>
Näherungsschalter, Reedschalter
Weitere Suchbegriffe:
magnet näherungsschalter
,
Automation
,
Fühler
,
Sensor
,
Annäherungsschalter
,
Annäherungssensor
,
Näherungsinitiator
,
Magnetnäherungsschalter
,
Magnetnäherungssensor
,
Reednäherungsschalter
,
Reedschalter
,
Reedsensor
,
Messtechnik
,
Measurement Technology
,
Schalter
,
Sensorschalter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,90*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Magnet für Näherungsschalter, Magnet, AINiCo, axial
Standex Electronics
M04
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen