Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopf, 6 mm, Kunststoff, schwarz, Ø 22.8 mm, H 13 mm, A1422260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehknopf, 6 mm, Kunststoff, schwarz, Ø 22.8 mm, H 13 mm, A1422260
Drehknopf, 6 mm, Kunststoff, schwarz, Ø 22.8 mm, H 13 mm, A1422260
Artikel-Nr.:
     4502-30H1113
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A1422260
EAN/GTIN:
     4099889345995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf alu
Drehknopf, A1422260, OKW Der A1422260 Drehknopf ist passend für Drehpotentiometer mit runden Wellenenden. Mit Alukappe schwarz eloxiert. Strichmarke ist weiß.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehknopf
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Durchmesser:
22.8 mm
Farbe:
schwarz
Für Achsdurchmesser:
6 mm
Höhe:
13 mm
Markierung:
Ja
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.008 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf okw, Einstellknopf
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,33*
€ 8,61*
2 Tage
86
1
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 8,63*
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 5,95*
€ 8,95*
1
€ 6,90*
ab € 4,19*
€ 9,27*
7 Tage
86
1
€ 6,99*
ab € 12,82*
€ 18,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 89,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A1300040
ab € 0,0864*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.