Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopf, 6.35 mm, Kunststoff, grau, Ø 16 mm, H 16 mm, A3016638


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehknopf, 6.35 mm, Kunststoff, grau, Ø 16 mm, H 16 mm, A3016638
Drehknopf, 6.35 mm, Kunststoff, grau, Ø 16 mm, H 16 mm, A3016638
Artikel-Nr.:
     4502-30H1125
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A3016638
EAN/GTIN:
     4099889346084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf
Drehknopf, A3016638, OKW Der A3016638 Drehknopf ist passend für Drehpotentiometer mit runden Wellenenden nach DIN 41591. Achsaufnahme = 1/4". Achsbohrung abgesetzt. Spannzangensystem für bequeme Knopfmontage von vorn. Max. Drehmoment: Montage = 0,8 Nm, Funktion = 0,7 Nm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehknopf
Befestigungsart:
Spannzangenbefestigung
Durchmesser:
16 mm
Farbe:
grau
Für Achsdurchmesser:
6.35 mm
Höhe:
16 mm
Markierung:
Nein
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Knopf, Einstellknopf
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 2,46*
€ 3,53*
1
€ 6,90*
ab € 2,13*
€ 3,70*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A3216004
ab € 0,80*
Zubehör
OKW
A3216003
ab € 0,95*
Zubehör
OKW
A3216006
ab € 0,79*
Zubehör
OKW
A3316004
ab € 0,77*
Zubehör
OKW
A3316003
ab € 0,97*
Zubehör
OKW
A3316009
ab € 0,77*
Zubehör
OKW
A3316006
ab € 0,97*
Zubehör
OKW
A3216005
ab € 0,57*
Zubehör
OKW
A3216007
ab € 0,48*
Zubehör
OKW
A3316005
ab € 0,84*
Zubehör
OKW
A3316007
ab € 0,60*
Zubehör
OKW
A6210009
ab € 1,10*
Zubehör
OKW
A7516000
ab € 0,56*
Zubehör
OKW
A3216009
ab € 0,62*
Zubehör
k.A.
62.07.009
ab € 3,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.