Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopf, 6.35 mm, Kunststoff, schwarz, Ø 20 mm, H 16 mm, A3020639


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehknopf, 6.35 mm, Kunststoff, schwarz, Ø 20 mm, H 16 mm, A3020639
Drehknopf, 6.35 mm, Kunststoff, schwarz, Ø 20 mm, H 16 mm, A3020639
Artikel-Nr.:
     4502-30H1130
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A3020639
EAN/GTIN:
     4099889346138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf
Drehknopf, A3020639, OKW Der A3020639 Drehknopf ist passend für Drehpotentiometer mit runden Wellenenden nach DIN 41591. Achsaufnahme = 1/4". Achsbohrung abgesetzt. Spannzangensystem für bequeme Knopfmontage von vorn. Max. Drehmoment: Montage = 1,0 Nm, Funktion = 0,9 Nm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehknopf
Befestigungsart:
Spannzangenbefestigung
Durchmesser:
20 mm
Farbe:
schwarz
Für Achsdurchmesser:
6.35 mm
Höhe:
16 mm
Markierung:
Nein
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Knopf, Einstellknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A3220004
ab € 0,95*
Zubehör
OKW
A3320004
ab € 0,77*
Zubehör
OKW
A3320003
ab € 0,77*
Zubehör
OKW
A3320009
ab € 0,77*
Zubehör
OKW
A3220005
ab € 0,70*
Zubehör
OKW
A3220006
ab € 0,42*
Zubehör
OKW
A3220007
ab € 0,64*
Zubehör
OKW
A3320005
ab € 0,63*
Zubehör
OKW
A3320007
ab € 0,63*
Zubehör
OKW
A6210009
ab € 1,10*
Zubehör
OKW
A3220009
ab € 0,64*
Zubehör
k.A.
62.07.009
ab € 3,69*
Zubehör
OKW
A6300000
ab € 234,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.