Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopf, 6.35 mm, Kunststoff, grau, Ø 20 mm, H 16 mm, A3120638


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehknopf, 6.35 mm, Kunststoff, grau, Ø 20 mm, H 16 mm, A3120638
Drehknopf, 6.35 mm, Kunststoff, grau, Ø 20 mm, H 16 mm, A3120638
Artikel-Nr.:
     4502-30H1151
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A3120638
EAN/GTIN:
     4099889346343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf okw
Drehknopf, A3120638, OKW Der A3120638 Drehknopf ist passend für Drehpotentiometer mit runden Wellenenden nach DIN 41591. Spannzangensystem für bequeme Knopfmontage von vorn. Achsaufnahme = 1/4". Achsbohrung abgesetzt. Max. Drehmoment: Montage = 1,0 Nm, Funktion = 0,9 Nm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehknopf
Befestigungsart:
Spannzangenbefestigung
Durchmesser:
20 mm
Farbe:
grau
Für Achsdurchmesser:
6.35 mm
Höhe:
16 mm
Markierung:
Nein
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf grau, Knopf, Einstellknopf
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 2,72*
€ 3,85*
1
€ 6,90*
ab € 2,51*
€ 4,07*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A3220004
ab € 0,95*
Zubehör
OKW
A3220005
ab € 0,83*
Zubehör
OKW
A3220006
ab € 0,42*
Zubehör
OKW
A3220007
ab € 0,64*
Zubehör
OKW
A4420001
ab € 0,66*
Zubehör
OKW
A4420010
ab € 1,20*
Zubehör
OKW
A4420060
ab € 1,42*
Zubehör
OKW
A6210009
ab € 1,17*
Zubehör
OKW
A3220009
ab € 0,64*
Zubehör
OKW
A6020019
ab € 3,58*
Zubehör
k.A.
62.07.009
ab € 3,69*
Zubehör
OKW
A6300000
ab € 235,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.