Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Erdleitung NYY-J 4 G 4,0 mm², ungeschirmt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Erdleitung NYY-J 4 G 4,0 mm², ungeschirmt
PVC Erdleitung NYY-J 4 G 4,0 mm², ungeschirmt
Artikel-Nr.:
     4502-30P4578
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     15500203/50
EAN/GTIN:
     4044774723181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
Starkstromkabel
erdkabel nyy-j 4x4 mm²
nicht verkäuflich an Endverbraucher, PVC Erdleitung NYY-J 4 G 4,0 mm², ungeschirmt
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
VDE 0293-308
Anzahl der Adern:
4
Ausführung:
Erdleitung
Außendurchmesser:
16 mm
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
4,0 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
1 kV
Nennspannung U0:
600 V
Prüfspannung:
4 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 50 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.439 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: starkstromkabel 4 x 150 mm2, starkstromkabel, Kabel, Leitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung, Erdleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,73*
€ 8,01
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,17*
€ 7,34
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,48*
€ 6,52
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,20*
€ 6,19
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,49*
€ 5,34
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,12*
€ 4,90
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,75*
€ 4,46
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,03*
€ 3,61
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.