Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 6A, 21700600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 6A, 21700600
Stecker, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 6A, 21700600
Artikel-Nr.:
     4502-30P693
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     21700600
EAN/GTIN:
     4044776146629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
LAPP Stecker, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 6A, 21700600
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Kategorie:
Cat 6A
Polbild:
8P8C
Polzahl:
8-polig
RJ-Variante:
RJ45
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, Western stecker, Westernstecker, rj45 steckverbinder cat 6a, rj45 steckverbinder, westernstecker rj45, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Netzwerksteckverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 10,953*
€ 13,863*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 11,00*
€ 13,92*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 11,01*
€ 13,92*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 11,10*
€ 14,04*
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 13,31*
€ 16,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 167,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.