Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments Infrarot-Thermometer, PCE-IR 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Infrarot-Thermometer, PCE-IR 80
PCE Instruments Infrarot-Thermometer, PCE-IR 80
PCE Instruments Infrarot-Thermometer, PCE-IR 80
PCE Instruments Infrarot-Thermometer, PCE-IR 80
PCE Instruments Infrarot-Thermometer, PCE-IR 80
PCE Instruments Infrarot-Thermometer, PCE-IR 80
Artikel-Nr.:
     4502-31K0096
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-IR 80
EAN/GTIN:
     4250348719256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Pyrometer, PCE-IR 80, PCE Instruments Das Pyrometer PCE-IR 80 wird zur schnellen Kontrolle der Temperatur von Lebensmitteln eingesetzt. Das Pyrometer wird im Bereich von Großküchen, Catering-Services, Kühlhäusern und Lagerhallen eingesetzt. Das Pyrometer verfügt über zwei Arten der Messung. Zum einen kann das Pyrometer PCE-IR 80 die Temperatur des Objekts berührungslos über Infrarot messen. Der Messbereich beträgt hier -35 ... 330°C / -31 ... 626°F. Der Emissionsgrad des Pyrometers ist einstellbar, so dass immer beste Messergebnisse erzielt werden können. Features * Berührungslose und berührende Temperaturmessung kombiniert in nur einem Messgerät * Großer Messbereich * Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie gemäß HACCP * Emissionsgrad einstellbar (voreingestellt für Lebensmittel) * Geringe Reaktionszeit * Messwert-Haltefunktion (Min./Max.) * Kontinuierliche Messfunktion * Wasserdicht, dadurch einfache hygienische Reinigung (spülbares Gehäuse)
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,1 °C
Ausführung:
Infrarot-Thermometer
Entfernungs-/Messpunktverhältnis:
4:1
Genauigkeit:
±1 %
max. Temperatur:
330 °C
min. Temperatur:
-35 °C
Reaktionszeit:
10 ms
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kern-Thermometer, Kernthermometer, IR Thermometer, Infrarot-Laser-Thermometer, Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, Lebensmittel-Thermometer, Lebensmittelfühler, Lebensmittelthermometer, pce instruments lebensmittelthermometer, einstech thermometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
9
€ 4,95*
ab € 54,15*
€ 69,52*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 54,17*
€ 69,54*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.