Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments Thermometer, PCE-T390


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Thermometer, PCE-T390
PCE Instruments Thermometer, PCE-T390
PCE Instruments Thermometer, PCE-T390
PCE Instruments Thermometer, PCE-T390
PCE Instruments Thermometer, PCE-T390
PCE Instruments Thermometer, PCE-T390
Artikel-Nr.:
     4502-31K0252
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-T390
EAN/GTIN:
     4250348701886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Hand-Thermometer
Handthermometer
Kontakt-Thermometer
Thermometer, PCE-T390, PCE Instruments Das Kontaktthermometer PCE-T390 ist ein digitales Gerät mit vier Eingangskanälen für Temperatursensoren vom Typ K und Typ J und zwei Eingangskanälen für PT100-Temperatursensoren. Das Kontaktthermometer PCE-T390 verfügt über einen SD-Kartenslot (von 1 ... 16 GB) zur Speicherung der Messdaten. Die Daten werden im xls-Format auf der SD-Karte des Kontaktthermometers gespeichert, so dass keine zusätzliche Software für die weitere Auswertung benötigt wird. Für das Kontaktthermometer PCE-T390 ist jedoch ein optionales Software-Kit erhältlich, das mit einem RS-232-Kabel geliefert wird und es ermöglicht, die Daten auf einen PC zu übertragen und in Echtzeit zu analysieren, ohne die SD-Karte entfernen zu müssen. Die Abtastintervalle der Datenloggerfunktion können in den Einstellungen des Kontaktthermometers frei festgelegt werden. Das Display des Kontaktthermometers PCE-T390 zeigt die Temperaturen aller vier Kanäle gleichzeitig an (wenn Sensoren angeschlossen sind). Das Kontaktthermometer PCE-T390 kann als Handgerät vor Ort oder als Datenlogger zur Überwachung von Temperaturschwankungen über einen bestimmten Zeitraum eingesetzt werden. Das Kontaktthermometer kann für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, z.B. im Bereich der Instandhaltung, Konservierung, Maschinendiagnose und Qualitätskontrolle. Features * 4 Eingangskanäle für Typ-K-, J-Temperatursensoren * 2 Eingangskanäle für Pt100-Temperatursensoren * Datenlogger-Funktion * Hintergrundbeleuchtetes LCD * Automatische Abschaltfunktion * Display zeigt Daten von 4 Kanälen gleichzeitig an
Weitere Informationen:
Auflösung:
1 °C
Ausführung:
Thermometer
Genauigkeit:
±0.4%
max. Temperatur:
1370 °C
min. Temperatur:
-200 °C
Reaktionszeit:
3600 s
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.38 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontaktthermometer, datenlogger temperatur, datenlogger, pce instruments datenlogger, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 227,35*
€ 266,43*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 227,57*
€ 266,45*
Frei Haus
ab € 227,47*
€ 266,52*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 463,89*
€ 526,14*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,45*
€ 317,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,18*
€ 313,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,33*
€ 301,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,34*
€ 288,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,57*
€ 270,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PCE Instruments
NET-LUT
ab € 21,80*
Zubehör
PCE Instruments
SOFT-LUT-USB
ab € 75,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.