Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenkabel, Modbus, 4-adrig, 0,25 mm², AWG 24, 2170214/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Datenkabel, Modbus, 4-adrig, 0,25 mm², AWG 24, 2170214/100
Datenkabel, Modbus, 4-adrig, 0,25 mm², AWG 24, 2170214/100
Artikel-Nr.:
     4502-32P3306
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170214/100
EAN/GTIN:
     4044774844350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Alarmkabel
Datenkabel
LAPP Datenkabel, Modbus, 4-adrig, 0,25 mm², AWG 24, 2170214/100
Weitere Informationen:
Anzahl der Adern:
4
Ausführung:
Datenkabel
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24
Bussystem:
Modbus
Halogenfrei:
Nein
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Temperaturbereich (bewegt):
-30 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.065 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, fernmeldekabel 2x2x0 6, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel 100m, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, Busleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 2,21706*
€ 2,51706*
500
€ 65,00*
ab € 2,2382*
€ 2,5182*
100
Frei Haus
ab € 2,2828*
€ 2,7328*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 2,77*
€ 3,27*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,27*
€ 3,89
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,24*
€ 3,86
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,09*
€ 3,68
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,01*
€ 3,58
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 2,77*
€ 3,30
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 327,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 33,63*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.