Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Datenkabel, 2-adrig, 0,5 mm², AWG 20, grau, 0035810


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC Datenkabel, 2-adrig, 0,5 mm², AWG 20, grau, 0035810
PVC Datenkabel, 2-adrig, 0,5 mm², AWG 20, grau, 0035810
Artikel-Nr.:
     4502-32P5048
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0035810
EAN/GTIN:
     4044774717357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
PVC-Datenkabel, 0035810/100, LAPP KABEL Geschirmtes PVC-Datenübertragungskabel, niederfrequent. Features * Guter Schutz vor elektrischen Feldern * Störsignale * Flammwidrig * Gesamtgeflecht minimiert elektrische Störungen
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
2
Ausführung:
Datenkabel
Außendurchmesser:
7.9 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Material:
PVC
Schirmung:
geschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.093 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenleitung lappkabel, alarmkabel, datenleitung 0,5mm², Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, DV-Installations-Kabel, DV-Installations-Leitungen, Installationsdatenkabel, Installationsdatenleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
900
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,92082*
€ 1,18082*
100
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,9578*
€ 1,2278*
Lager 4502
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,28*
€ 2,02*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,07*
€ 2,75*
45 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,05*
€ 3,47*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,02*
€ 2,40
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,82*
€ 2,17
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,66*
€ 1,98
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,59*
€ 1,89
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,55*
€ 1,84
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,28*
€ 1,52
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,24*
Zubehör
Lapp Kabel
53111010
ab € 0,3154*
Zubehör
Lapp Kabel
53015020
ab € 0,3729*
Zubehör
Velleman
VT30400
ab € 11,21*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30160
ab € 25,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.