Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Datenkabel, 14-adrig, 0,25 mm², AWG 24, grau, 0028314/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Datenkabel, 14-adrig, 0,25 mm², AWG 24, grau, 0028314/100
PVC Datenkabel, 14-adrig, 0,25 mm², AWG 24, grau, 0028314/100
Artikel-Nr.:
     4502-32P5310
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028314/100
EAN/GTIN:
     4044774708225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
PVC-Datenkabel, 0028314/100, LAPP KABEL Niederfrequenz-PVC-Datenübertragungsleitung. Sie wird als Steuer- und Signalleitung in der Elektronik von Computeranlagen und Büromaschinen eingesetzt. Features * Platzsparendes Kabel * Flammwidrig * Oil-resistant * Cold-resistant
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
14
Ausführung:
Datenkabel
Außendurchmesser:
7.3 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Material:
PVC
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.075 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, DV-Installations-Kabel, DV-Installations-Leitung, Installationsdatenkabel, Installationsdatenleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,78203*
€ 0,81203*
100
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,826*
€ 0,866*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 0,81*
€ 0,89*
Lager 4502
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,11*
€ 1,21*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,21*
€ 1,44
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,18*
€ 1,40
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,16*
€ 1,38
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,15*
€ 1,37
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 1,11*
€ 1,32
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 33,41*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.