Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder mit Stahlzunge, PA, (L x B) 361 x 4.8 mm, Bündel-Ø 4.8 bis 102 mm, b


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder mit Stahlzunge, PA, (L x B) 361 x 4.8 mm, Bündel-Ø 4.8 bis 102 mm, b
Kabelbinder mit Stahlzunge, PA, (L x B) 361 x 4.8 mm, Bündel-Ø 4.8 bis 102 mm, b
Kabelbinder mit Stahlzunge, PA, (L x B) 361 x 4.8 mm, Bündel-Ø 4.8 bis 102 mm, b
Artikel-Nr.:
     4502-32P8085
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61723353
EAN/GTIN:
     4044776109181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid blau
kabelbinder
kabelbinder blau
Kabelbinder mit Stahlzunge, 61723353, LAPP Der 61723353 ist ein Kabelbinder mit einer einzigartigen Verbindung, die von Röntgengeräten, Metalldetektoren und Sichtprüfgeräten erkannt werden kann. Dieses Produkt ist beständig gegen herkömmliche Lösungsmittel wie Alkohol und Keton, aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe wie Öl, Fett, Benzin und schwache Laugen; nicht beständig gegen Säuren und Metallsalze. Features * Es minimiert das Risiko einer Produktkontamination * Geeignet für die pharmazeutische Produktion
Weitere Informationen:
Breite:
4.8 mm
Farbe:
blau
Halogenfrei:
Ja
Länge:
361 mm
Material:
PA
max. Bündeldurchmesser:
102 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Bündeldurchmesser:
4.8 mm
min. Temperatur:
-60 °C
UV-beständig:
Ja
Chemikalienbeständig:
Nein
min.Haltekraft:
220 N
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Band, Cable Tie, Kabelband, Kabelhalteband, Leitungshalteband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 51,52*
€ 66,53*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,61*
€ 66,65*
Frei Haus
ab € 53,07*
€ 68,59*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,07*
€ 73,88*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 88,42*
€ 115,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 115,40*
€ 137,326
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,27*
€ 135,9813
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,07*
€ 129,7933
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,11*
€ 123,8909
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,42*
€ 105,2198
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8842* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.