Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder mit Stahlzunge, PA, (L x B) 284 x 3.6 mm, Bündel-Ø 2 bis 76 mm, grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder mit Stahlzunge, PA, (L x B) 284 x 3.6 mm, Bündel-Ø 2 bis 76 mm, grün
Kabelbinder mit Stahlzunge, PA, (L x B) 284 x 3.6 mm, Bündel-Ø 2 bis 76 mm, grün
Artikel-Nr.:
     4502-32P8098
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61723410
EAN/GTIN:
     4044773204391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
lappkabel kabelbinder
Kabelbinder mit Stahlzunge, 61723410, LAPP Der 61723410 ist ein hitzebeständiger Kabelbinder, der in Bereichen eingesetzt werden kann, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind, wie z. B. elektrische Heizgeräte oder Heizungsanlagen. Features * Halogenfrei
Weitere Informationen:
Breite:
3.6 mm
Farbe:
grün
Halogenfrei:
Ja
Länge:
284 mm
Material:
PA
max. Bündeldurchmesser:
76 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Bündeldurchmesser:
2 mm
min. Temperatur:
-40 °C
UV-beständig:
Nein
min.Haltekraft:
130 N
Ursprungsland:
HU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Band, Cable Tie, Kabelband, Kabelhalteband, Leitungshalteband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 191,00*
€ 232,45*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 192,08*
€ 233,07*
Frei Haus
ab € 196,90*
€ 239,63*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 335,33*
€ 413,43*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 413,43*
€ 491,9817
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 396,33*
€ 471,6327
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 365,76*
€ 435,2544
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 335,33*
€ 399,0427
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,33533* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.