Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Datenleitung, 4-adrig, 0,25 mm², grau, 0032850


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PUR Datenleitung, 4-adrig, 0,25 mm², grau, 0032850
PUR Datenleitung, 4-adrig, 0,25 mm², grau, 0032850
Artikel-Nr.:
     4502-33P2947
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0032850
EAN/GTIN:
     4044774711317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Geschirmtes Datenübertragungskabel, 0032850, LAPP Das 0032850 ist ein geschirmtes Datenübertragungskabel mit PUR-Außenmantel und verdrillten Paaren für raue Bedingungen. Das Kabel ist für die feste Verlegung und für den bedingten flexiblen Einsatz konzipiert. Es wird in trockenen, feuchten und nassen Innenräumen eingesetzt und ist für den Außeneinsatz geeignet. Die verdrillten Paare mit kurzen Schlaglängen sorgen für eine gute Entkopplung der Leiterkreise. Der Schirm bietet Schutz vor elektromagnetischen Störungen. Dieses Daten- und Signalkabel wird in Computeranlagen, elektronischen Steuerungen und Bürogeräten eingesetzt. Features * Gering haftende Oberfläche * Besondere Kerbfestigkeit und Reißfestigkeit * Gute UV-Beständigkeit * Flammhemmend * Mechanische Beständigkeit * Ölbeständig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
4
Ausführung:
Datenleitung
Außendurchmesser:
6.3 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Material:
PUR
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenkabel 2 x 2 x 0.25 schwarz, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel 100m, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 208,50*
€ 252,21*
pro Packung
Frei Haus
ab € 208,37*
€ 252,54*
Lager 4502
pro Packung
Frei Haus
ab € 344,12*
€ 407,36*
10 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 489,01*
€ 560,65*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 407,36*
€ 484,7584
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 402,10*
€ 478,499
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 384,05*
€ 457,0195
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 366,04*
€ 435,5876
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 344,12*
€ 409,5028
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 3,4412* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.