Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Datenkabel, 4-adrig, 0,5 mm², grau, 0034200


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
PVC Datenkabel, 4-adrig, 0,5 mm², grau, 0034200
PVC Datenkabel, 4-adrig, 0,5 mm², grau, 0034200
Artikel-Nr.:
     4502-33P5776
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034200
EAN/GTIN:
     4044774742830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Datenleitung, 0034200, LAPP Das 0034200 ist ein Anschlusskabel für die Industrieelektronik. Es kann in der Mess- und Regeltechnik und auch als Impuls- und Datenübertragungskabel eingesetzt werden. Das Kabel ist für den gelegentlichen Biegeeinsatz und die feste Verlegung in trockenen und feuchten Räumen auf und unter Putz geeignet. Features * Flammhemmend * Störsignale * Gesamtgeflecht minimiert elektrische Störungen
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
4
Ausführung:
Datenleitung
Außendurchmesser:
6.6 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Material:
PVC
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 50 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, JE-LiYCY, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, fernmeldekabel 2x2x0 6, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel 100m, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 113,47*
€ 116,46*
5
€ 65,00*
ab € 117,912*
€ 120,932*
1
€ 5,00*
ab € 120,55*
€ 125,12*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 175,37*
€ 186,81*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 186,81*
€ 222,3039
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 186,66*
€ 222,1254
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 184,03*
€ 218,9957
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 177,45*
€ 211,1655
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 175,37*
€ 208,6903
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,7537* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.