Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Datenkabel, 4-adrig, 0,5 mm², blau, 0034220


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Datenkabel, 4-adrig, 0,5 mm², blau, 0034220
PVC Datenkabel, 4-adrig, 0,5 mm², blau, 0034220
Artikel-Nr.:
     4502-33P5784
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034220
EAN/GTIN:
     4044774743073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Datenleitung, 0034220, LAPP Das 0034220ist ein Anschlusskabel für die Industrieelektronik. Es kann in der Mess- und Regeltechnik sowie als Impuls- und Datenübertragungsleitung eingesetzt werden. Mit dem blauen Außenmantel ist die Leitung für die Installation von eigensicheren Stromkreisen in explosionsgefährdeten Bereichen ausgelegt. Die Leitung ist geeignet für begrenzte Biegebeanspruchung und feste Verlegung in trockenen und feuchten Räumen auf und unter Putz. Features * Flammhemmend * Störsignale * Gesamtgeflecht minimiert elektrische Störungen
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
4
Ausführung:
Datenleitung
Außendurchmesser:
6.6 mm
Farbe:
blau
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Material:
PVC
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 50 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, JE-LiYCY, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenkabel 2x2x0 6, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 65,00*
ab € 1,28*
€ 2,03*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,28529*
€ 2,03529*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 2,18*
1
€ 6,90*
ab € 1,59*
€ 4,02*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,18*
€ 2,59
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,75*
€ 2,08
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 218,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.