Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbündelschlauch, 2-7 mm, PA, schwarz, 50 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelbündelschlauch, 2-7 mm, PA, schwarz, 50 m
Kabelbündelschlauch, 2-7 mm, PA, schwarz, 50 m
Artikel-Nr.:
     4502-33P5793
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61600015
EAN/GTIN:
     4044773248142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
Spiralschlauch
Kabelbündelschlauch, 61600015, LAPP Die 61600015 ist eine Kunststoffspule und eignet sich für eine flexible Bündelung von Kabeln und Leitungen. Features * Gute chemische Beständigkeit * Flammhemmend * Mechanischer Widerstand * UV-beständig * Die Flexibilität der Kabel bleibt weitgehend erhalten * Spiralförmig geschnittenes Rohr * Für die zeitsparende Bündelung von Kabeln und Leitungen Anwendungen * Für die Herstellung von Kabelbäumen mit Abzweigungen * Zum Schutz vor mechanischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m
Material:
PA
max. Bündeldurchmesser:
7 mm
max. Temperatur:
120 °C
min. Bündeldurchmesser:
2 mm
min. Temperatur:
-40 °C
Wanddicke:
0.4 mm
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder schwarz, spiralband, Schlauch, Wickelschlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,4522*
€ 0,4522*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,4537*
€ 0,4537*
50
€ 3,90*
ab € 0,5086*
€ 0,5086*
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 0,5824*
€ 0,5824*
Lager 4502
50
€ 6,90*
ab € 0,54*
€ 0,68*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,68*
€ 0,81
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,54*
€ 0,64
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 34,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.