Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unisolierter Ringkabelschuh, 10 mm², 10.5 mm, M10, metall, 63204265


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unisolierter Ringkabelschuh, 10 mm², 10.5 mm, M10, metall, 63204265
Unisolierter Ringkabelschuh, 10 mm², 10.5 mm, M10, metall, 63204265
Artikel-Nr.:
     4502-33P6426
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     63204265
EAN/GTIN:
     4044773639308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh m10
Kabelschuh, 63204265, LAPP Unisolierte Kabelschuhe / lötfreie Klemmen nach DIN 46234, hochwertiges Elektrolytkupfer für gute Leitfähigkeit, geringster Widerstand. Features * Für erstklassigen Anschluss mit einfachem Funktionsprinzip * Dadurch wird die beste elektrische Leitfähigkeit (geringster Widerstand) erreicht. Anwendungen * Für Kabel mit Leitern der Kategorien 2, 5 und 6 * Herstellung von Schaltschränken und Geräten * Züge und Busse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ringkabelschuh
Farbe:
metall
Gewindegröße:
M10
Isoliert:
Nein
Leiterquerschnitt:
10 mm²
Lochdurchmesser:
10.5 mm
Material:
Elektrolytkupfer
max. Temperatur:
120 °C
Nenngröße nach DIN:
DIN 46234
Schrumpfschlauch:
Nein
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: quetschkabelschuh, ringkabelschuh verzinnt, Kabelschuh, Crimpkabelschuh, Presskabelschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 13,62*
€ 19,48*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,576*
€ 19,546*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,93*
€ 22,83*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 25,26*
€ 36,14*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,14*
€ 43,0066
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,73*
€ 42,5187
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,42*
€ 39,7698
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,12*
€ 37,0328
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,55*
€ 35,1645
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,26*
€ 30,0594
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2526* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.