Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungshülse für Kabelverschraubung PG29, 52010130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdungshülse für Kabelverschraubung PG29, 52010130
Erdungshülse für Kabelverschraubung PG29, 52010130
Artikel-Nr.:
     4502-33P6670
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52010130
EAN/GTIN:
     4044773426083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg 29
kabelverschraubung lapp kabel
Erdungshülse, 52010130, LAPP Erdungshülse für SKINDICHT SHVE und SKINDICHT SRE.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Kabelverschraubung PG29
Kopfdurchmesser:
35 mm
Länge:
18.4 mm
Material:
Messing
max. Temperatur:
200 °C
min. Temperatur:
-60 °C
Zubehörart:
Erdungshülse
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Hülse, Erdungshülse, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör, Verschraubung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 4,62*
€ 5,78*
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 4,63*
€ 5,81*
25
€ 5,95*
ab € 4,76674*
€ 6,00674*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 145,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.