Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungshülse, (L) 10.4 mm, Kopf-Ø 45 mm, Messing, für Kabelverschraubung PG36, 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Erdungshülse, (L) 10.4 mm, Kopf-Ø 45 mm, Messing, für Kabelverschraubung PG36, 5
Erdungshülse, (L) 10.4 mm, Kopf-Ø 45 mm, Messing, für Kabelverschraubung PG36, 5
Artikel-Nr.:
     4502-33P6687
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52010162
EAN/GTIN:
     4044773425918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
Erdungshülse, 52010162, LAPP Erdungshülse für SKINDICHT SHVE und SKINDICHT SRE.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Kabelverschraubung PG36
Kopfdurchmesser:
45 mm
Länge:
10.4 mm
Material:
Messing
max. Temperatur:
200 °C
min. Temperatur:
-60 °C
Zubehörart:
Erdungshülse
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung lapp kabel, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Hülse, Erdungshülse, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör, Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,31*
€ 167,41*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 134,27*
€ 168,05*
€ 5,95*
ab € 148,0074*
€ 185,1274*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 204,61*
€ 252,90*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 168,05*
€ 199,9795
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 166,46*
€ 198,0874
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 155,56*
€ 185,1164
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 145,81*
€ 173,5139
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 134,27*
€ 159,7813
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 13,427* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.