Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring, M32, weiß, 53801070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring, M32, weiß, 53801070
Dichtring, M32, weiß, 53801070
Artikel-Nr.:
     4502-33P6719
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53801070
EAN/GTIN:
     4044773368147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Dichtring, 53801070, LAPP Der metrische Dichtring 53801070 kann zur zuverlässigen Abdichtung gegen Öl, Staub und Wasser am Anschlussgewinde einer Kabelverschraubung oder ähnlichen Bauteilen eingesetzt werden. Dies ist eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Öl, Wasser, Säure, Lösungsmittel und Chemikalien. Zudem ist der Dichtring physiologisch unbedenklich und kann im Lebensmittelbereich eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dichtring
Farbe:
weiß
Gewindegröße:
M32
Material:
PTFE
max. Temperatur:
260 °C
min. Temperatur:
-200 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtung, PTFE-Dichtung, lappkabel dichtring, dichtring, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung, Dichtungsscheibe, Ringdichtung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,7504*
€ 0,9604*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,75313*
€ 0,96313*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8788*
€ 1,1188*
Lager 4502
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,12*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,98263*
€ 1,25263*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 56,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.