Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriff 3270.1203


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bügelgriff 3270.1203
Bügelgriff 3270.1203
Artikel-Nr.:
     4502-39G2586
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     3270.1203
EAN/GTIN:
     4099889561968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Bügelgriffe
Holzgriff
Bügelartiger Griff, 3270.1203, Mentor Bügelgriff mit verchromter Montagescheibe. Dadurch ist ein bündiger Sitz des Griffs auch bei großen Befestigungslöchern gewährleistet. Der Griff ist geeignet für Zug-, Druck- und Hebevorgänge im Geräte- und Apparatebau.
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Befestigungsart:
Schraube M5
Breite:
10 mm
Höhe:
43 mm
Länge:
98 mm
Material:
Stahl
Zubehörart:
Bügelgriff
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.1034 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Normbügelgriff, bügelgriffe stahl, bügelgriffe, Griff, Bügelgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,90*
€ 92,701
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,36*
€ 92,0584
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,14*
€ 88,2266
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,04*
€ 84,5376
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,25*
€ 71,6975
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.