Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, RJ45, 4-polig, Cat 5, Schneidklemmanschluss, Kabelmontage, 09352220401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, RJ45, 4-polig, Cat 5, Schneidklemmanschluss, Kabelmontage, 09352220401
Stecker, RJ45, 4-polig, Cat 5, Schneidklemmanschluss, Kabelmontage, 09352220401
Artikel-Nr.:
     4502-42P4050
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09352220401
EAN/GTIN:
     5713140223912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Steckerset
Modularsteckverbinder,, 09352220401, Harting Modularsteckverbinder, AIDA-konform, PROFINET-Bezeichnung: PROFINET O-Plug RJ45, IDC-Schneidklemmanschluss, Bemessungsstrom: 1,75 A.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Ausführung:
Stecker
Kategorie:
Cat 5
Montage:
Kabelmontage
Polzahl:
4-polig
RJ-Variante:
RJ45
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.0815 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, rj-45 stecker cat5 harting, harting steckerset, rj45 steckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Modularsteckverbinder, Westernsteckverbinder, Netzwerksteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,8279*
€ 31,3479*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 25,99*
€ 35,77*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 32,1123*
€ 43,8223*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.