Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange für Aderendhülsen, 4,0-16 mm², AWG 12-6, Harting 09990000971


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpzange für Aderendhülsen, 4,0-16 mm², AWG 12-6, Harting 09990000971
Crimpzange für Aderendhülsen, 4,0-16 mm², AWG 12-6, Harting 09990000971
Artikel-Nr.:
     4502-42P5307
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09990000971
EAN/GTIN:
     5713140277939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Crimpzange, 09990000971, Harting Crimpzange, für Aderendhülsen, nach DIN 46228, Leiterquerschnitt: 4-16 mm².
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.608 kg
Crimpbereich (AWG):
AWG 12-6
Crimpbereich (mm²):
4,0-16 mm²
Geeignet für:
Aderendhülsen
Länge:
217.7 mm
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülse 16mm², aderendhülsen crimpzange, aderendhülsenzange 0,25-16mm², Werkzeuge, Crimpwerkzeug, Anpresszange, Crimpzange, Presszange, Quetschzange, Handwerkzeug, Zange
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 261,95*
€ 324,27*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 262,1466*
€ 324,2866*
€ 6,90*
ab € 389,69*
€ 499,90*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,27*
€ 385,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,32*
€ 371,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,92*
€ 346,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,43*
€ 331,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,95*
€ 311,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.