Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionierer, für Crimpzange 09 99 000 0501, 09990000618, 09 99 000 0618


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Positionierer, für Crimpzange 09 99 000 0501, 09990000618, 09 99 000 0618
Positionierer, für Crimpzange 09 99 000 0501, 09990000618, 09 99 000 0618
Artikel-Nr.:
     4502-42P5376
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09990000618
EAN/GTIN:
     5713140277830
Suchbegriffe:
Werkzeugführung
Positioner
Positionierer
Positionierer, 09990000618, Harting Positionierer, für Artikelnummer 09 99 000 0501 und Data- und Powerkontakte Y-Kodierung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Positionierer
Geeignet für:
Crimpzange 09 99 000 0501
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.015 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 194,84*
€ 241,27*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 194,8183*
€ 241,2983*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,27*
€ 287,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,62*
€ 285,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,28*
€ 269,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,62*
€ 256,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,84*
€ 231,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 99 000 0501
ab € 485,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.