Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüflehre für 09990000501, 63.5 mm, 09990000617


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüflehre für 09990000501, 63.5 mm, 09990000617
Prüflehre für 09990000501, 63.5 mm, 09990000617
Artikel-Nr.:
     4502-42P6004
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09990000617
EAN/GTIN:
     5713140277892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeuge
Crimpwerkzeug
Crimpzangen Zubehör
Handwerkzeug
Prüflehre, 09990000617, Harting Prüflehre für Handcrimpzangen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Prüflehre
Geeignet für:
09990000501
Länge:
63.5 mm
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.055 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zange, Zangen-Zubehör, Zubehör Zange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 220,91*
€ 271,18*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 220,8145*
€ 271,2145*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,18*
€ 322,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,25*
€ 320,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,71*
€ 293,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,00*
€ 279,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,91*
€ 262,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 99 000 0501
ab € 485,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.