Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Aderendhülse, 0,5 mm², 16 mm/10 mm lang, DIN 46228/4, weiß, 216-241


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierte Aderendhülse, 0,5 mm², 16 mm/10 mm lang, DIN 46228/4, weiß, 216-241
Isolierte Aderendhülse, 0,5 mm², 16 mm/10 mm lang, DIN 46228/4, weiß, 216-241
Isolierte Aderendhülse, 0,5 mm², 16 mm/10 mm lang, DIN 46228/4, weiß, 216-241
Artikel-Nr.:
     4502-43P1426
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     216-241
EAN/GTIN:
     4044918016315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
isolierte aderendhülse weiß
aderendhülse isoliert
aderendhülse weiß
Aderendhülse, 216-241, WAGO Aderendhülse, Hülse für 0,5 mm² / AWG 20, mit Kunststoffkragen, galvanisch verzinnt, Elektrolytkupfer, gasdicht aufgecrimpt, gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90, weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Isolationsmaterial:
Polypropylen
Isoliert:
Ja
Kontaktmaterial:
Kupfer
Länge:
16 mm
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Norm:
DIN 46228/4
Pinlänge:
10 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Hülse, Aderabschlusshülse, Endhülse, Klemme und Anschlussmaterial
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,45*
ab € 0,0294*
€ 0,0411*
1000
€ 5,46*
ab € 0,03627*
€ 0,05067*
1000
Frei Haus
ab € 0,03737*
€ 0,05217*
19 Tage
unbekannt
1000
€ 5,90*
ab € 0,0379*
€ 0,0529*
Lager 4502
25
€ 6,90*
ab € 0,0507*
€ 0,0768*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0768*
€ 0,0914
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0706*
€ 0,084
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0638*
€ 0,0759
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0588*
€ 0,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0557*
€ 0,0663
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,0603
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klauke
EK50ML
ab € 545,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.