Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, RJ45, 4-polig, 8P4C, Cat 5, Schneidklemmanschluss, 09451511109


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, RJ45, 4-polig, 8P4C, Cat 5, Schneidklemmanschluss, 09451511109
Stecker, RJ45, 4-polig, 8P4C, Cat 5, Schneidklemmanschluss, 09451511109
Artikel-Nr.:
     4502-44F3942
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09451511109
EAN/GTIN:
     4099889822021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Kabelsteckverbinder, 09451511109, Harting Steckverbinder, IDC-Schneidklemmanschluss, Kontakte: 4, Werkstoff: Polyamid (PA), Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Ausführung:
Stecker
Kategorie:
Cat 5
Polbild:
8P4C
Polzahl:
4-polig
RJ-Variante:
RJ45
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.0349 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, rj-45 stecker cat5 harting, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder harting, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Netzwerksteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,88*
€ 9,87*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,97*
€ 21,24*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.