Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Stecker, 15-polig, Standard, bestückt, gerade, Lötkelch, 09642217210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Stecker, 15-polig, Standard, bestückt, gerade, Lötkelch, 09642217210
D-Sub Stecker, 15-polig, Standard, bestückt, gerade, Lötkelch, 09642217210
Artikel-Nr.:
     4502-44F5596
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09642217210
EAN/GTIN:
     4099889790740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder harting
d-sub steckverbinder
Abbildung kann abweichen. D-Sub-Stecker, 09642217210, HARTING Dieser D-Sub-Steckverbinder ist ein Industriestandard für Kabel-zu-Board-Verbindungen und kann auch universell als Geräteschnittstelle verwendet werden. Features * Brennbarkeitsklasse des Materials nach UL 94: V-0 * Gehäuse-Material: Stahl * Kontaktmaterial: Kupferlegierung * Leistungsstufe: 2 Anwendungen * Für die Datenübertragung * Für Signalanwendungen * Für Leistungsanwendungen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.01052 kg
Ausführung:
Stiftleiste
Befestigung (Rückseitig):
Durchgangsloch
Bestückung:
bestückt
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Montage:
gerade
Polbild:
Standard
Polzahl:
15-polig
Rastermaß:
2.84 mm
Verriegelung:
Durchgangsloch
Anforderungsstufe:
2
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sub-d steckverbinder 15-polig, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Stiftleiste, D-Sub Stecker, Sub-D Stecker, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, D-Subminiature-Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbindung, Interfacesteckverbinder, Schnittstellensteckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 20,582*
€ 24,852*
50
Frei Haus
ab € 20,777*
€ 25,067*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 23,0483*
€ 27,2583*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 20,69*
€ 29,16*
5 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,95*
ab € 32,59*
€ 52,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.