Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange für Aderendhülsen, 10 mm², AWG 8, Harting 09990000374


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpzange für Aderendhülsen, 10 mm², AWG 8, Harting 09990000374
Crimpzange für Aderendhülsen, 10 mm², AWG 8, Harting 09990000374
Artikel-Nr.:
     4502-44F8444
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09990000374
EAN/GTIN:
     4099891358464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Hand-Crimpzange, 09990000374, HARTING Hand-Crimpzange, für Aderendhülsen, Leiterquerschnitt: 10 mm².
Weitere Informationen:
Crimpbereich (AWG):
AWG 8
Crimpbereich (mm²):
10 mm²
Geeignet für:
Aderendhülsen
Länge:
250 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.527 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 201,86*
€ 251,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 202,83*
€ 251,86*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 274,2616*
€ 336,2916*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,84*
€ 299,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,54*
€ 299,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,37*
€ 267,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,21*
€ 253,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,86*
€ 240,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.