Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle, max. Bündel-Ø 32 mm, Edelstahl, (L x B x H) 68 x 25 x 30 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungsschelle, max. Bündel-Ø 32 mm, Edelstahl, (L x B x H) 68 x 25 x 30 mm
Befestigungsschelle, max. Bündel-Ø 32 mm, Edelstahl, (L x B x H) 68 x 25 x 30 mm
Befestigungsschelle, max. Bündel-Ø 32 mm, Edelstahl, (L x B x H) 68 x 25 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     4502-46P1565
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1013903
EAN/GTIN:
     4012195911876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Befestigungsschelle, 1013903, OBO Bettermann Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befestigungsschelle
Breite:
25 mm
Höhe:
30 mm
Länge:
68 mm
Material:
Edelstahl
max. Bündeldurchmesser:
32 mm
Selbstklebend:
Nein
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, kabelbefestigung obo, kabel organizer, halterungsschellen edelstahl, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelführung, Leitungshalter, Kabelschelle, Befestigungsmanschette, Befestigungsschelle, Schelle
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 982,258*
€ 1.067,198*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.023,09*
€ 1.110,25*
Frei Haus
ab € 1.020,62*
€ 1.111,22*
Frei Haus
ab € 1.033,66*
€ 1.122,02*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.651,29*
€ 1.756,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.756,67*
€ 2.090,4373
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.745,50*
€ 2.077,145
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.692,31*
€ 2.013,8489
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.662,19*
€ 1.978,0061
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.651,29*
€ 1.965,0351
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 16,5129* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.