Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle, max. Bündel-Ø 50 mm, Edelstahl, (L x B x H) 86 x 25 x 47 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungsschelle, max. Bündel-Ø 50 mm, Edelstahl, (L x B x H) 86 x 25 x 47 mm
Befestigungsschelle, max. Bündel-Ø 50 mm, Edelstahl, (L x B x H) 86 x 25 x 47 mm
Befestigungsschelle, max. Bündel-Ø 50 mm, Edelstahl, (L x B x H) 86 x 25 x 47 mm
Artikel-Nr.:
     4502-46P1567
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1013921
EAN/GTIN:
     4012195911913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Befestigungsschelle, 1013921, OBO Bettermann Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befestigungsschelle
Breite:
25 mm
Höhe:
47 mm
Länge:
86 mm
Material:
Edelstahl
max. Bündeldurchmesser:
50 mm
Selbstklebend:
Nein
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, kabelbefestigung obo, kabel organizer, halterungsschellen edelstahl, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelführung, Leitungshalter, Kabelschelle, Befestigungsmanschette, Befestigungsschelle, Schelle
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.885,74*
€ 2.016,22*
Frei Haus
ab € 1.904,30*
€ 2.017,99*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.859,96*
€ 2.025,26*
Frei Haus
ab € 1.914,21*
€ 2.037,65*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 3.042,89*
€ 3.184,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.184,31*
€ 3.789,3289
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.156,28*
€ 3.755,9732
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.078,18*
€ 3.663,0342
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.042,89*
€ 3.621,0391
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 30,4289* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.