Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle, max. Bündel-Ø 6 mm, Edelstahl, (L x B x H) 32 x 20 x 5 mm,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungsschelle, max. Bündel-Ø 6 mm, Edelstahl, (L x B x H) 32 x 20 x 5 mm,
Befestigungsschelle, max. Bündel-Ø 6 mm, Edelstahl, (L x B x H) 32 x 20 x 5 mm,
Befestigungsschelle, max. Bündel-Ø 6 mm, Edelstahl, (L x B x H) 32 x 20 x 5 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-46P1568
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1013861
EAN/GTIN:
     4012195911746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Befestigungsschelle, 1013861, OBO Bettermann Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befestigungsschelle
Breite:
20 mm
Höhe:
5 mm
Länge:
32 mm
Material:
Edelstahl
max. Bündeldurchmesser:
6 mm
Selbstklebend:
Nein
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, kabelbefestigung obo, kabel organizer, halterungsschellen edelstahl, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelführung, Leitungshalter, Kabelschelle, Befestigungsmanschette, Befestigungsschelle, Schelle
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 345,422*
€ 392,342*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 359,81*
€ 407,93*
Frei Haus
ab € 359,32*
€ 408,27*
Frei Haus
ab € 362,85*
€ 412,18*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 845,12*
€ 926,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 926,14*
€ 1.102,1066
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 919,66*
€ 1.094,3954
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 893,08*
€ 1.062,7652
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 864,28*
€ 1.028,4932
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 845,12*
€ 1.005,6928
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 8,4512* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.