Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle, max. Bündel-Ø 54 mm, Stahl, tauchfeuerverzinkt, (L x B x H)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungsschelle, max. Bündel-Ø 54 mm, Stahl, tauchfeuerverzinkt, (L x B x H)
Befestigungsschelle, max. Bündel-Ø 54 mm, Stahl, tauchfeuerverzinkt, (L x B x H)
Befestigungsschelle, max. Bündel-Ø 54 mm, Stahl, tauchfeuerverzinkt, (L x B x H)
Artikel-Nr.:
     4502-46P1581
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1015427
EAN/GTIN:
     4012195015550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Befestigungsschelle, 1015427, OBO Bettermann Zweilappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befestigungsschelle
Breite:
25 mm
Höhe:
50 mm
Länge:
110 mm
Material:
Stahl, tauchfeuerverzinkt
max. Bündeldurchmesser:
54 mm
Selbstklebend:
Nein
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, kabelbefestigung obo, kabel organizer, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelführung, Leitungshalter, Kabelschelle, Befestigungsmanschette, Befestigungsschelle, Schelle
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 515,13*
€ 562,67*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 546,885*
€ 595,915*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 566,22*
€ 620,10*
Frei Haus
ab € 565,58*
€ 620,36*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.340,39*
€ 1.421,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.421,04*
€ 1.691,0376
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.402,32*
€ 1.668,7608
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.364,49*
€ 1.623,7431
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.344,59*
€ 1.600,0621
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.340,39*
€ 1.595,0641
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 13,4039* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015095
ab € 57,675*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015117
ab € 68,595*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015133
ab € 1,3602*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015168
ab € 1,5355*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015494
ab € 1,6858*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015214
ab € 59,49*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015496
ab € 2,6874*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015303
ab € 341,582*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015498
ab € 3,3223*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015362
ab € 5,14443*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015500
ab € 4,6623*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015486
ab € 634,72*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015508
ab € 6,8872*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.