Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle, max. Bündel-Ø 28.3 mm, Stahl, tauchfeuerverzinkt, (L x B x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsschelle, max. Bündel-Ø 28.3 mm, Stahl, tauchfeuerverzinkt, (L x B x
Befestigungsschelle, max. Bündel-Ø 28.3 mm, Stahl, tauchfeuerverzinkt, (L x B x
Befestigungsschelle, max. Bündel-Ø 28.3 mm, Stahl, tauchfeuerverzinkt, (L x B x
Artikel-Nr.:
     4502-46P1592
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1014218
EAN/GTIN:
     4012195014119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Befestigungsschelle, 1014218, OBO Bettermann Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befestigungsschelle
Breite:
20 mm
Höhe:
26.5 mm
Länge:
60 mm
Material:
Stahl, tauchfeuerverzinkt
max. Bündeldurchmesser:
28.3 mm
Selbstklebend:
Nein
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, kabelbefestigung, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelführung, Leitungshalter, Kabelschelle, Befestigungsmanschette, Befestigungsschelle, Schelle
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 1,75128*
€ 2,20128*
12 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,9236*
€ 2,3936*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,96527*
€ 2,44527*
9 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 2,3024*
€ 2,8524*
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 3,69*
€ 4,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 222,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014021
ab € 84,04*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014137
ab € 0,9874*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014501
ab € 1,3605*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014528
ab € 2,1746*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014536
ab € 3,0311*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014544
ab € 4,0776*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014552
ab € 589,17*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014048
ab € 89,079*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014099
ab € 0,923*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014110
ab € 0,99194*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014161
ab € 1,07148*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014293
ab € 2,7178*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014366
ab € 3,84555*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.