Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle, max. Bündel-Ø 37 mm, Stahl, tauchfeuerverzinkt, (L x B x H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsschelle, max. Bündel-Ø 37 mm, Stahl, tauchfeuerverzinkt, (L x B x H)
Befestigungsschelle, max. Bündel-Ø 37 mm, Stahl, tauchfeuerverzinkt, (L x B x H)
Befestigungsschelle, max. Bündel-Ø 37 mm, Stahl, tauchfeuerverzinkt, (L x B x H)
Artikel-Nr.:
     4502-46P1594
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1014293
EAN/GTIN:
     4012195014171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Befestigungsschelle, 1014293, OBO Bettermann Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befestigungsschelle
Breite:
25 mm
Höhe:
35 mm
Länge:
70 mm
Material:
Stahl, tauchfeuerverzinkt
max. Bündeldurchmesser:
37 mm
Selbstklebend:
Nein
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, kabelbefestigung obo, kabel organizer, halterungsschelle stahl, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelführung, Leitungshalter, Kabelschelle, Befestigungsmanschette, Befestigungsschelle, Schelle
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 2,7178*
€ 3,1278*
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 2,9704*
€ 3,4104*
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 3,03964*
€ 3,47964*
100
Frei Haus
ab € 3,0441*
€ 3,4841*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 5,58*
€ 6,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 615,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014021
ab € 81,46*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014137
ab € 0,9983*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014501
ab € 1,3751*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014528
ab € 2,1782*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014536
ab € 2,941*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014544
ab € 3,9184*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014552
ab € 5,7292*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014048
ab € 89,249*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014099
ab € 0,884*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014110
ab € 0,99194*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014161
ab € 1,07148*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014218
ab € 1,74128*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014366
ab € 3,81555*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.