Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Folienkondensator, 68 nF, ±10 %, 305 V (AC), PP, 10 mm, MKX2AW26803H00KSSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Folienkondensator, 68 nF, ±10 %, 305 V (AC), PP, 10 mm, MKX2AW26803H00KSSD
MKP-Folienkondensator, 68 nF, ±10 %, 305 V (AC), PP, 10 mm, MKX2AW26803H00KSSD
Artikel-Nr.:
     4502-50D1282
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKX2AW26803H00KSSD
EAN/GTIN:
     4099879857668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Folienkondensator, MKX2AW26803H00KSSD, WIMA The MKX2AW26803H00KSSD is a RFI capacitor connected between phase and neutral or phase and phase conductors. This product is resin impregnated under vacuum and encapsulated with self-extinguishing cast resin,the metallized paper is neither actively nor passively flammable. Features * Zuverlässige Selbstheilung * Hoher Entstörungsgrad durch gute Dämpfung und niedrigen ESR * Lösemittelbeständiges, flammwidriges Kunststoffgehäuse mit Epoxidharzdichtung UL 94 V-0 * Vakuumbedampft * Verzinnter Draht Anwendungen * Kondensatoren, die an das Netz zwischen Phase oder Nullleiter und geerdetem Gehäuse angeschlossen sind * Allgemeine Anforderungen, Impulsspitzenspannung < 2,5 kV
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
6 mm
Dielektrikum:
PP
Entstörklasse:
X2
Höhe:
12.5 mm
Kapazität:
68 nF
Länge:
13 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
305 V
Rastermaß:
10 mm
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, folienkondensator 0,068µf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator, Funk-Entstörkondensator
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4800
€ 5,90*
ab € 0,18*
€ 0,22*
5
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,54*
1 Tag
98
7
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,66*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 1,25*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.