Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT-Folienkondensator, 3.3 µF, ±10 %, 63 V (DC), PET, 15 mm, B32522C0335K000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKT-Folienkondensator, 3.3 µF, ±10 %, 63 V (DC), PET, 15 mm, B32522C0335K000
MKT-Folienkondensator, 3.3 µF, ±10 %, 63 V (DC), PET, 15 mm, B32522C0335K000
Artikel-Nr.:
     4502-51D462
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32522C0335K000
EAN/GTIN:
     4099879858146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
MKT-Folien-Kondensator Typ TDK/Epcos B3252. Selbstheilend, mit radialen Anschlüssen Mit Nennspannung 63 VDC.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
6 mm
Dielektrikum:
PET
Höhe:
11 mm
Kapazität:
3.3 µF
Länge:
18 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
40 V
Nennspannung (DC):
63 V
Rastermaß:
15 mm
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
BR
Gewicht:
0.00163 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, polyester-kondensator epcos, filmkondensator, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 6,90*
ab € 0,57*
€ 0,72*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,55*
€ 0,81*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.