Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 20-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 09185206324


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 20-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 09185206324
Stiftleiste, 20-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 09185206324
Stiftleiste, 20-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 09185206324
Artikel-Nr.:
     4502-53F4220
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09185206324
EAN/GTIN:
     4099889999037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder, Messerleiste, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau, Leiterplatte zu Kabel, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 1A, Kontakte: 20 Steckverbinder, Messerleiste, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau, Leiterplatte zu Kabel, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 1A, Kontakte: 20, gerade, Anforderungsstufe: 2 Die technischen Merkmale von 09185206324 von Harting im Überblick * Rastermaß der Anschlüsse 2.54 mm * Werkstoff des Isolierkörpers Polybutylenterephthalat * Kontaktausführung männlich (male) * Länge des Pins 2.9 mm * Produkttypbezeichnung SEK-18 SV MA LP STR29 20P PL2 * min. Betriebstemperatur -55 °C * max. Betriebstemperatur 125 °C * Winkel Leiterplatte/Kontakt 0°/180° (horizontal) * Ausführung des elektrischen Anschlusses Printanschluss * Art der Verbindung Leiterplatte zu Kabel * Anzahl der Steckkontaktreihen 2 * Anzahl der Steckkontakte 20 * Bemessungsstrom 1 A * Bemessungsspannung 500 V * Bezeichnung SEK-18 SV MA LP STR29 20P PL2 * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) V0
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
grau
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
500 V
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
20-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00256 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Messerleiste, Stiftleiste, stiftleiste 20pol, stiftleiste, harting stiftleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, Wannenstecker, Stiftwanne
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7565*
€ 0,9465*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,78475*
€ 0,98475*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8539*
€ 1,0539*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,79*
€ 1,23*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,30*
€ 2,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 18 520 6813
ab € 0,8162*
Zubehör
Harting
09180009903
ab € 0,1111*
Zubehör
Harting
09180009904
ab € 0,112*
Zubehör
Harting
09180009905
ab € 0,1284*
Zubehör
Harting
09180009906
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.