| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-53P0366 Herst.-Nr.: 2068030030 EAN/GTIN: 4050118421811 |
| |
|
| | |
| Schleppkabel, 2068030030, Weidmüller Datenleitung (konfektioniert) Kupfer, 4, grün (RAL 6018). Anschlussfertige Datenleitung mit Aderleitungen aus Kupfer. Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | RJ45-Stecker, abgewinkelt | Anschluss (2): | RJ45-Stecker, abgewinkelt | Ausführung: | Systemkabel | Farbe: | grün | Kabel: | SF/UTP | Kabellänge: | 3 m | Kategorie: | Cat 5 | Schutzart (IP): | IP20 | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, Western stecker, Westernstecker, cat5e patchkabel, patchkabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, Busleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 50,22* | € 66,10* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 51,46* | € 67,24* | | | | | 64 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 51,86* | € 68,36* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,02* | € 75,14* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 65,09* | € 83,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|