Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 15 pF, 200 V (DC), ±2 %, SMD 1210, C0G, 12102U150GAT2A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 15 pF, 200 V (DC), ±2 %, SMD 1210, C0G, 12102U150GAT2A
Keramik-Kondensator, 15 pF, 200 V (DC), ±2 %, SMD 1210, C0G, 12102U150GAT2A
Artikel-Nr.:
     4502-55D5195
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12102U150GAT2A
EAN/GTIN:
     4099879774217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramik-Kondensator, 12102U150GAT2A, AVX Die Kondensatoren der "U"-Serie sind C0G (NP0)-Chipkondensatoren, die speziell für "Ultra"-niedrigen ESR für Anwendungen im Kommunikationsmarkt entwickelt wurden. Der maximale ESR und die effektive Kapazität werden bei jedem Wert eingehalten, wodurch eine Gleichmäßigkeit von Los zu Los erreicht wird.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1210
Dielektrikum:
C0G
Kapazität:
15 pF
Länge:
3.2 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
200 V
Toleranz:
±2 %
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator avx, chip kondensator, keramikkondensator smd, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 851,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,42592* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 954,98*
€ 1.136,4262
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 946,48*
€ 1.126,3112
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 910,08*
€ 1.082,9952
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 886,86*
€ 1.055,3634
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 851,84*
€ 1.013,6896
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.