Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, 22-polig, 1-reihig, RM 1 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder, 22-polig, 1-reihig, RM 1 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt,
Steckverbinder, 22-polig, 1-reihig, RM 1 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt,
Artikel-Nr.:
     4502-56F8681
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     686122183822
EAN/GTIN:
     4099879821058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder, 22-polig, 1-reihig, RM 1 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt, 686122183822
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Kontaktoberfläche:
verzinnt/vernickelt
Nennspannung:
125 V
Nennstrom:
1 A
Polzahl:
22-polig
Rastermaß:
1 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00037 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, FFC/FPC-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686622050001
ab € 2,57*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686622100001
ab € 2,57*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686622152001
ab € 2,58*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686622200001
ab € 2,58*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686722050001
ab € 2,57*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686722100001
ab € 2,57*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686722152001
ab € 2,57*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686722200001
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.